Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 44m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 43804E, : presenté de coté
produit : 43804E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-43804E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43804E
EAN/GTIN:
     3130633438042
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 44m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 3 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 198 G Format et poids Paket : longueur 298.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1980.0 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 242.0 MM hauteur : 114.0 MM Gewicht : 6000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,797*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,39004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,45*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.