Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 60mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40902E, : presenté de coté
produit : 40902E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40902E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40902E
EAN/GTIN:
     3130633409028
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 60mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 25m In einer Schachtel verpackt, für einen optimalen Schutz im Laden Hochsensibles Papier für eine exzellente Lesbarkeit des Drucks. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Box mit 2 Packungen von 5 Rollen eingeschweißt - Karton von 3 Boxen Format et poids : longueur 60 MM largeur 47 MM hauteur : 47 MM Gewicht : 85 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 52.0 MM Gewicht : 904.0 G Format et poids Karton : longueur 317.0 MM largeur 125.0 MM hauteur : 168.0 MM Gewicht : 2808.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,66002*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,44*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.