Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40344E, : presenté de coté
produit : 40344E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40344E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40344E
EAN/GTIN:
     3130632403447
Suchbegriffe:
SD-Additionsrollen
SD-Bonrollen
SD-Kassenrollen
SD-Papierrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 30m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 4 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 50 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 84 G Format et poids Karton : longueur 317.0 MM largeur 125.0 MM hauteur : 168.0 MM Gewicht : 2868.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,67004*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,40*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.