| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1185609 Herst.-Nr.: GP0034 EAN/GTIN: 5060264110698 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuhe Nitrex GP0034. Farbe: Schwarz. Im Lieferumfang enthalten: 100 x Einweghandschuhe. Breite: 0,08 mm. Gewicht: 3,8 g. Zugelassen für den Lebensmittelbereich: Ja. Schnittfestigkeit: 0. Leicht gepudert: Nein. Größe: Large (L). Handschuhlänge: 240 mm. Material: Nitril. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.8 g | Farbe: | Schwarz | Breite: | 0.08 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,41* | € 5,39* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,02* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0341* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|