Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Titan 328 Arbeitshandschuhe Latex Extra Large (XL) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182764
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182764
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182764
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34328029
EAN/GTIN:
     3245423284195
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Professional Arbeitshandschuhe 34328069. Material: Latex. Produktlinie: Titan 328. Breite: 170 mm. Gewicht: 100 g. Größe: 9. Farbe: Gelb. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Umwelt, andere Industrien, Bauindustrie (Maurer/Gipser), örtliche Behörden (Parks und öffentliche Räume), örtliche Behörden (Straßen und Autobahnen). Geschlecht: Unisex. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 1 x Paar Arbeitshandschuhe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Farbe:
Gelb
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe orange mapa, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,00*
20 Tage
nicht lagernd
96
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,15*
9 Tage
48
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,51*
Lager 94QG7
141
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,62*
€ 2,67*
5 Tage
62
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,185*
€ 3,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.