Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3M 9322C2 Weiß Einmalgebrauch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182154
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182154
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182154
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100329286
EAN/GTIN:
     05902658102417
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
3M Atemschutzmaske 9322C2. Produktlinie: Aura. Lieferumfang: 2 x Atemschutzmaske. Abrisskante: Ja. Breite: 60 mm. Tiefe: 60 mm. Einweg: Ja. Empfohlene industrielle Nutzung: Beruf. Grundfarbe: Weiß. Farbe: Weiß. Gewicht: 78,4 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
78.4 g
Farbe:
Weiß
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,82*
€ 10,22*
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,05*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 10,53*
€ 14,06*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 10,47*
€ 14,46*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.