Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Druckerpapier SRA3 Druckerpapier Weiß 250 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1106108
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1106108
Artikel-Nr.:
     94QG7-1106108
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     25594
EAN/GTIN:
     9003974414515
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Mondi Druckerpapier. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 160 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: SRA3. Produktlinie: Druckerpapier. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 250 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: SRA3. Breite: 320 mm. Höhe: 450 mm. Gewicht: 4552 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4552 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
320 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 17,70*
1 Tag
606
6
€ 20,00*
ab € 11,19*
€ 19,03*
Lager 94QG7
207
1
€ 2,90*
ab € 16,65*
€ 23,91*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,1332* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC416
ab € 5,79*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,53*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,43*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,19*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,88*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,69*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.