Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, SRA3, 250 g/m², weiß, 125 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100005125
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     23802524052
EAN/GTIN:
     9003974414515
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, SRA3, 250 g/m², weiß, 125 Blatt

Color Copy ist seit über 25 Jahren das führende Farblaserdruckpapier in Europa und wird von zahlreichen Geräteherstellern empfohlen. Neu ist die Verpackung im frischen Look mit einer verbesserten, verstärkten Außenhülle und der neuen Easy-open-Funktion. Color Copy überzeugt mit einer besonders weichen Papier-Oberfläche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Ein sanfter weißer Farbton sorgt für akkurate Farbwiedergabe, die Bilder optimal zur Geltung bringt. Durch seine Formatvielfalt von A4 bis SRA3 und einem Flächengewicht von 90g bis 400g bietet Color Copy eine gleichbleibende perfekte Qualität. Color Copy ist CO2-neutral, FSC®-zertifiziert, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und Teil von Mondis „Green Range“.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Anzahl der Blätter je Packung: 125 Blatt. Oberfläche: satiniert. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN SRA3 = 32,0 cm x 45,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 250 g/m². Farbe: weiß.

Zertifizierung: FSC Mix Credit

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Broschüren, Flyer

Weitere Informationen:
Grammatur:
250 g/m²
Format:
DIN SRA3 (320 x 450 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
satiniert
Verpackungsgröße:
125 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 17,70*
1 Tag
606
6
€ 20,00*
ab € 11,19*
€ 19,03*
2 Tage
207
1
€ 2,90*
ab € 16,65*
€ 23,91*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,07112* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 120 Pakete ( entspricht € 1.408,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC416
ab € 5,79*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,53*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,43*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,19*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,88*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,69*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.