Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Kopierpapier Color Copy 8687YK25B 32x45cm 250g 125Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110213501
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK25B
EAN/GTIN:
     9003974414515
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Mondi Kopierpapier Color Copy DIN SRA3 250g/m² holzfrei hochweiß 125 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Copy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Color Copy
Papierformat:
DIN SRA3
Grammatur:
250 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
99 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
125 Bl./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,74*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 17,70*
1 Tag
606
6
€ 20,00*
ab € 11,19*
€ 19,03*
2 Tage
207
1
€ 2,90*
ab € 16,65*
€ 23,91*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,09496* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC416
ab € 5,79*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,53*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,43*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,19*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,88*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,69*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.