Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 120 g/m²


Menge:  Riese  
Produktinformationen:
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK12S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK12S
EAN/GTIN:
     9003974418865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 120 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
30000 Blatt
Kartoninhalt:
1500 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
96,5 %
Dicke:
126 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier weiß 120 g mondi, allroundpapier weiß, druckerpapier, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 5072118
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 8,91*
Lager 766
205
6
€ 20,00*
ab € 10,71*
€ 17,91*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Riese
€ 17,91*
€ 21,31
pro Ries
ab 12 Riese
€ 16,40*
€ 19,52
pro Ries
ab 18 Riese
€ 15,67*
€ 18,65
pro Ries
ab 30 Riese
€ 14,08*
€ 16,76
pro Ries
ab 60 Riese
€ 12,65*
€ 15,05
pro Ries
ab 120 Riese
€ 11,26*
€ 13,40
pro Ries
ab 18000 Riese
€ 10,71*
€ 12,74
pro Ries
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,04284* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Riese
Mindestbestellmenge: 6 Riese ( entspricht € 107,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
180085032
ab € 13,49*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,53*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,43*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,19*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,88*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.