| |
|
| Artikel-Nr.: 766-8687YK80B Herst.-Nr.: 8687YK80B EAN/GTIN: 9003974459080 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 80 g/m² - Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
- holzfrei
- weiß
- satiniert
- für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
- mit hoher Auflösung
- FSC© Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
- Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 48000 Blatt | Kartoninhalt: | 2000 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 320 mm | Länge: | 450 mm | Grammatur: | 80 g/m² | Papier: | hochweiß satiniert (extraglatt) | Weißegrad: | 161 CIE | Alterungsbeständig: | DIN ISO 9706 | Laufrichtung: | Papierfasern Breitbahn | Opazität: | 93 % | Dicke: | 90 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi druckerpapier hochweiß 80g, allroundpapier weiß, druckerpapier, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 11476776 |
| | |
| |