Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher VAR H 110 mit Aschereinsatz antik-silber dekorative Aschersäule in Pyramidenstumpfform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9940264
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4030695402649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Struktur- Pulverbeschichtung Fußteil aus Edelstahl, geschliffen. oder aus Edelstahl, geschliffen. Mit Aschereinsatz, aus Edelstahl, geschliffen und Kippensieb, Edelstahl
Weitere Informationen:
Art:
Standaschenbecher
Farbe:
silber
flammenhemmend:
ja
Bodenverankerung:
ohne
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standascher silber, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Aschenbecher, Ascher, Standaschenbecher für draußen, Aschenbecher für draußen, Abfallbox, Müllbehälter, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,98*
€ 376,46*
€ 4,95*
ab € 293,24*
€ 376,46*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 263,50*
€ 386,61*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 333,70*
€ 425,48*
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 464,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,46*
€ 447,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 103,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 84,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 68,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 146,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.