Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1100x310x310mm,Stahl,Korpus antiksilber,Pyramidenstumpfform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117627
117627
Artikel-Nr.:
     827-117627
Herst.-Nr.:
     40264
EAN/GTIN:
     4030695402649
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 310 x 310 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • ohne Abstelleinsatz für Pflanzen
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • Pyramidenstumpfform
  • Aschereinsatz aus Edelstahl
  • ohne Schutzdach
  • mit Standfuß
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Standascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1100 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
antiksilber
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Material Aschereinsatz:
Edelstahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Abfallbehälter/Ascher Ausstattung:
keine
Form:
eckig
Unterbau:
Standfuß
Farbe Ausführung:
antiksilber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,58*
€ 376,46*
€ 4,95*
ab € 292,19*
€ 376,46*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 264,48*
€ 386,61*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 331,82*
€ 425,48*
Frei Haus
ab € 364,02*
€ 464,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,48*
€ 506,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,32*
€ 477,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,99*
€ 453,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 102,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 85,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 68,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 146,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.