Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm TR 2000, Farbe blau, EN 397 / EN 50365 4-Punkt-Kinnberiemung, Zubehör integrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8560252
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     60252
EAN/GTIN:
     3600230602523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Schutzhelm TR 2000 EN 397 / EN 50365 Unverzichtbare Ausrüstung für Arbeiten in der Höhe. Einstellung des Kopfbandes durch Ratscheneinstellung von 45 bis 62 cm. Schale aus ABS für opt. Stoß- und Druckfestigkeit Schweißband aus schweißhemmendem Frottee Kurzer Schirm für eine bessere Sicht nach oben 4- Punkt-Kinnriemen für einen perfekten Halt Temperaturbereich -30°C bis +40°C, umfangreiches Zubehör mit Nackenschutz, gelb Förderfähig durch BG Bau. Gewicht des Helms: 375 g RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht!
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Helmgehörschutz, Helmkapsel, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Kinnriemen, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm blau abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Tractel, Arbeitssicherheit, Höhensicherung, Helm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
1
€ 5,00*
ab € 63,41*
€ 82,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 82,33*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.