Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm TR 2000, 4-Punkt-Kinnriemen, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm TR 2000
Schutzhelm TR 2000
Artikel-Nr.:
     103-548329
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     60252
EAN/GTIN:
     3600230602523
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Schutzhelm TR 2000, 4-Punkt-Kinnriemen, blau.

Schale aus ABS für eine optimale Stoß- und Druckfestigkeit. Kurzer Schirm für eine bessere Sicht nach oben. Schnelleinstellung des Kopfbandes durch Ratscheneinstellung. Kopfweiteneinstellung zwischen 45 und 62 cm. Textilgeschirr für exzellenten Komfort. Schweißband aus schweißhemmendem Frottee. 4-Punkt-Kinnriemen für einen perfekten Halt. Elektrische Isolierung nach EN 397-2012 und EN 50365-2002-05 bis 1000 V AC oder 1500 V DC. Lebensdauer: 5 Jahre.

Schnell und einfach an die Kopfgröße des Verwenders anpassbarer Helm mit 4-Punkt-Kinnriemen. Dank seines Textilgeschirrs und dem Schweißband aus absorbierendem Frottee verspricht er optimalen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Obermaterial:
ABS
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +40 °C
Produkttyp:
Schutzhelme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 63,00*
€ 82,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 82,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.