| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-854239 Herst.-Nr.: 4239 EAN/GTIN: 8423246212891 |
| |
|
| | |
| In Kombination mit den jeweiligen benötigten Filtern bietet die Feldtmann Vollmaske des bestmöglichen Schutz vor Atemgiften, Schwebstoffen und Partikeln in der Luft. Sie ist geprüft nach DIN EN 136- Klasse 2 geprüft. Die passenden Giftstofffilter werden per EN 148-1 Rundgewinde auf das Einatemventil geschraubt und bieten in Kombination den entsprechenden Schutz für den der Filter zugelassen ist. Durch die integrierte Innenmaske wird der Totraum auf ein Minimum reduziert, was das ansammeln der Ausatemluft verhindert. Desweiterem verfügt die Feldtmann Vollschutzmaske über eine Panoramascheibe aus Polycarbonat und eine verstellbare 5-Punkt-Bebänderung. ACHTUNG: KEIN SCHUTZ VOR KOHLENMONOXID UND -DIOXID!!! Weitere Informationen: | | Art: | Schutzmaske | Typ: | Vollmaske | Norm: | EN136 / 148-1 | CE Kennung: | mit CE Kennung | Ventil: | mit Ventil |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmaske klasse 2, helm masken kombination, vollmaske rd40, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Kopfschutz & Atemschutz, Feldtmann, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Feinstaubmaske, Staubmasken, Hygienemasken, Filtrierende Halbmaske, Atemfilter, Partikelfilter, Mehrbereichsfilter, Gasfilter, Mundschutzmaske, Mundschutz Maske, Atemschutz, Mundschutz, Schutzmaske, Atemmaske, Corona Maske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | 21 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,37* | € 55,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,96* | € 55,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|