| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-854122K Herst.-Nr.: 4122 EAN/GTIN: 5703538124914 |
| | |
|
| | |
| Geeignet für inkontinente Verbraucher. Die Vorlage ist an allen vier Seiten geschlossen und bietet diagonal unter den Anwender gelegt optimialen Schutz. Auch geeignet für un- sterile Arbeitsgänge, wie z. B. in Notaufnahmen, bei Darmspülungen, Reinigung von Wunden oder bei Eingipsungen. Zellstoff 193 g/m2, Nonwoven 11 g/m2, PE 20 g/m2. Gebleicht ohne Anwendung von Chlor, frei von Chlor-basierten Kunst- stoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirksamen Substanzen. Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Bett-Saugunterlage, Betteinlage, Bettschutz-Auflage, Bettschutzeinlage, Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Abena, Bettunterlagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,33* | € 71,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,91* | € 72,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 120 Stück (ab € 0,46109* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|