| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85332665 Herst.-Nr.: 332665 EAN/GTIN: 4015544913576 |
| | |
|
| | |
| flexibler Nylon-Feinstrick mit Strickbund 13 Gauge sehr gute Passform sehr gutes Feingefühl abriebfest für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten mit Lebensmitteln Länge: 23 cm, Größe: 7 Normen: CAT 1, CE PSA VO (EU) 2016-425, Glas Gabel EN ISO 21420:2020 Weitere Informationen: | | Art: | Feinstrickhandschuhe | Material: | Nylon | Einsatz als: | Schutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, nylon montagehandschuhe gr.s, feinmechaniker handschuhe, nylon montagehandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,56* | € 10,43* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,64* | € 11,38* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 61,65* | € 78,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 120 Paar (ab € 0,51375* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|