Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Allfood, Nylon, 7/S, blau, L: 23cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM332665
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     332665
EAN/GTIN:
     4015544913576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Der Feinstrickhandschuh Allfood besteht aus einem Nylon-Feinstrick. Er besteht aus einem flexiblen Material und verfügt über ein sehr gutes Feingefühl. Zudem weist er eine sehr gute Passform auf und ist leicht. Da der Handschuh lebensmittelecht ist, eignet er sich auch für den Umgang mit Lebensmitteln. Dadurch ist er besonders für die Lebensmittelindustrie und Gastronomie ideal. Weiterhin ist der Allfood abriebfest, weshalb er ebenfalls in der Industrie eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Länge:
23 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 10,34*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 11,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 61,66*
€ 78,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,61834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.