Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Hygostar Safe Light PZN 17160937 blau S virendicht, puderfrei, unsteril, latexfrei, 100 Stück/Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-852706
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2706
EAN/GTIN:
     4015544270617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
hervorragende Griffigkeit durch texturierte Fingerspitzen leichte Qualität, öl- und fettbeständig größerer Schutz als bei Latex und Vinyl, PZN 17160937 sehr elastisch, komfortabel, mit Rollrand hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet optimale Wärmeableitung, kein Wärmestau, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.1/0.07 Stärke Schaft in mm ± 10 %: 0.055 Reißfestigkeit Min. in N: 6, Dehnbarkeit Min. in %: 500 Einsatzbereich: Chemikalienschutz, Lebensmittelindustrie Industrie, Infektionsschutz, EN 374-1:2016 Typ B KPT CE 2777 PSA VO EU 2016-425, CE MDR 2017-745 CAT 3, EN 420 lebensmittelecht, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 455 1-4 Pharmazentralnummer PZN Nummer: 17160937
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
blau
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN374 / EN420
Größe:
S
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,19*
Lager 9428
507
1
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,40*
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,42*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 4,01*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27068
ab € 2,31*
Ähnlich
Franz Mensch
27069
ab € 2,13*
Ähnlich
Hygostar
26166
ab € 3,05*
Ähnlich
Hygostar
27067
ab € 3,07*
Ähnlich
Hygostar
27065
ab € 3,06*
Ähnlich
Hygostar
26169
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.