Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylhandschuhe aus Synthetik Hygostar Elastic weiß L puderfrei, unsteril, latexfrei, 100 Stück/Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8526811
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26811
EAN/GTIN:
     4015544268119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
sehr elastisch, extrem reißfest, höhere Festigkeit als Latex Feingefühl, Passform und Griffigkeit wie bei Naturlatex leicht anzuziehen, mit Rollrand auch für längere Tragezeiten geeignet nicht geeignet für fettige Lebensmittel leichte Qualität, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.05/0.07 Reißfestigkeit Min. in N: 3, Dehnbarkeit Min. in %: 350 Einsatzbereich: Lebensmittelverarbeitung, Reinigung, Labor Altenpflege CE 0465 PSA VO EU 2016-425, CE MPG 93/42/EWG, CAT 3 lebensmittelecht, EN 420, EN 374-5:2016 ohne Virus EN 374-1:2016 Typ B GKLM, EN 455 1-4
Weitere Informationen:
Art:
Synthetik-Vinylhandschuhe
Farbe:
weiß
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN374 / EN420
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh weiß, gummi handschuh, gummihandschuh hygostar, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
10
1
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 5,58*
1
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 5,60*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 5,89*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 6,89*
13 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
26851
ab € 3,13*
Sonstiges
Hygostar
26801
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.