| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM26801 Herst.-Nr.: 26801 EAN/GTIN: 4015544968019 |
| | |
|
| | |
| Der puderfreie Synthetikhandschuh Elastic kombiniert die Vorteile von Vinyl und Latex. Das Synthetik-Material ist genauso günstig wie Vinyl und elastisch sowie passgenau wie Latex. Der Elastic verfügt über eine glatte Oberfläche und ist frei von latex-allergieauslösenden Proteinen. Er eignet sich nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln aber ist beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und biologische Gefahren. Vor allem in der Industrie, in der Lebensmittelverarbeitung (ausgenommen Arbeiten mit fett- oder ölhaltigen Produkten) oder für medizinische Zwecke ist der Elastic Synthetikhandschuh bestens anwendbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 10/XL | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe xl ungepudert, gummi handschuh, gummihandschuh xl |
| | |
| |