| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8514123K Herst.-Nr.: 1000004123 EAN/GTIN: 5703538328855 |
| | |
|
| | |
| Dyneema gestrickter Handschuh mit Nitrilbeschichtung an Finger und Handfläche. Alle Fingerspitzen sind Touch-fähig. Einsetzbar in Bereichen, wo die Hände durch Stech- und Schnittschutz besonders geschützt werden müssen. Klassifiziert und gekennzeichnet laut der EG-Directive 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung PSA-Kategorie II. Standards: EN388:2016 Mechanische Belastbarkeit: Abrissfestigkeit 4, Schnitt- festigkeit 5, Weiterreißfestigkeit 4, Durchstichfestig- keit 2 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Material: | Nitril / Dyneema | Einsatz als: | Schutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, thor, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Montagehandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe |
| | |
| |