Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube Hygonorm, Klipphauben light PP weiß lebensmittelecht, D=55 cm, 100 Stück/Pack, PP-Vlies


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8512192
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     12192
EAN/GTIN:
     4015544712971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Topseller: beliebteste Einweghaube bei Franz Mensch günstig und maschinell hergestellt aus leichtem PP-Vlies, luftdurchlässig hautfreundlich, weich lebensmittelecht latexfreies Gummiband Schutz vor geringen oberflächlichen mechanischen Risiken große Auswahl an Farben, Größen und Verpackungsarten Spenderbox oder Beutel ideal für Mitarbeiter und Besucher in Hygienebereichen CE PSA VO (EU) 2016-425, CAT1
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
Durchm. 550 mm
Schutzklasse:
CAT 1
Einsatz in:
Lebensmittel / Hygienebereich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, cliphaube weiß 55cm, cliphaube, cliphaube weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygonorm, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 3,50*
10
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 3,55*
Lager 9428
3
1
€ 5,00*
ab € 2,38*
€ 3,97*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 4,78*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 5,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12106
ab € 2,40*
Ähnlich
Franz Mensch
1219
ab € 1,56*
Ähnlich
Franz Mensch
12108
ab € 1,67*
Ähnlich
Hygonorm
12101
ab € 1,90*
Ähnlich
Hygonorm
12107
ab € 1,68*
Ähnlich
Hygonorm
12103
ab € 1,89*
Ähnlich
Hygonorm
12104
ab € 1,90*
Ähnlich
Hygonorm
12109
ab € 1,89*
Ähnlich
Hygonorm
12100
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.