Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube blau, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweghaube blau, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Einweghaube blau, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Einweghaube blau, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Artikel-Nr.:
     158-FM1042
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     12106
EAN/GTIN:
     4015544121063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Franz Mensch Einweg-Haube Baretthaube Haarnetz blau latexfrei, luftdurchlässig, elastisches Band
Einweghaube

  • luftdurchlässig
  • elastisches Band
  • entspricht den HACCP-Anforderungen

Material: PP-Vlies

Farbe: blau oder weiß

Durchmesser: 50 cm

1 VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Einwegkopfhaube
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,46*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,11*
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,11*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 4,75*
1
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 4,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
1219
ab € 2,01*
Ähnlich
Hygonorm
12101
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
12107
ab € 2,43*
Ähnlich
Hygonorm
12104
ab € 2,58*
Ähnlich
Hygonorm
12109
ab € 2,67*
Ähnlich
Hygonorm
12100
ab € 2,71*
Ähnlich
Hygonorm
12103
ab € 2,54*
Ähnlich
Hygonorm
12192
ab € 2,40*
Ähnlich
Franz Mensch
12108
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.