| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85081307S Herst.-Nr.: 081307-S EAN/GTIN: 4044941710136 |
| | |
|
| | |
| Dieser Chemikalien-Schutzhandschuh aus Nitril in der Farbe Blau hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eine nachgewiesene Viren beständigkeit. Der sehr niedrige AQL-Wert 0.65 sowie die hohe mechanische Belastbarkeit (Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit) drücken das sehr hohe Qualitätsniveau dieses robusten Einmalhandschuhs aus. Auch in feuchten und nassen Einsatzbereichen, verfügt dieser Han- schuh über eine sehr gute Griffigkeit sowie Tastempfinden. Das Tragegefühl ist hierbei noch angenehmer als beim Vor- gängermodell. Länge von 300 mm, sehr hohe Flexibilität, Geprüft nach EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5: 2016 und EN 388:2016, Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Zytostatika, Dicht gegenüber Mikroorganismen (ISO 16604) Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN374 | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, chemikalienhandschuh einfach, hygienehandschuh blau, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,834* | € 11,224* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,82* | € 12,71* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,71* | € 13,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,05* | € 14,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,66* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,1764* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|