Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuhe Optimate Opti Flex Gr. XL 144 Paar/Karton Gr. 10, Nitrilschaumbeschichtet/PU, EN 388, EN 407


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-850680XLK
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0680-XL
EAN/GTIN:
     4025888254907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU Handschuhe Optimate Opti Flex = 144 Paar / im Karton aus Nylon / Elasthan grau Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz Feinstrick, nahtlos / 15 G Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407 Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Art:
Feinstrickhandschuhe
Material:
Nylon / Elasthan
Einsatz als:
Montagehandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, PU Handschuhe, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Gummihandschuhe, Polyurethan Handschuhe, optiflex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,17*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 144 Paar (ab € 2,4873* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 427,88*
€ 509,18
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 420,76*
€ 500,70
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 398,29*
€ 473,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 385,46*
€ 458,70
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 358,17*
€ 426,22
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.