| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651030701 Herst.-Nr.: 100307-001-000 EAN/GTIN: 4029888000281 |
| | | |
|
| | |
| Zur Reinigung von Pissoir-Becken und -Rinnen sowie anderen keramischen sanitären Objekten. Urinex entfernt Urin- und Kalkstein sowie Rostablagerungen von keramischen Oberflächen Für die schnelle und effektive Grundreinigung geeignet. - unentbehrlich auf stark frequentierten Toiletten - mit Salzsäure-Anteil - nicht für Armaturen und eloxierte Oberflächen geeignet - nur für säurebeständige Oberflächen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, eilfix sanitärreiniger 1000 ml, toilettenreiniger, toilettenreiniger 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Becker Chemie, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Sani Reiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Urin Stein, Urin Stein Löser, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,16* | € 1,93* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 2,21* | € 3,02* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,77* | € 5,79* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,77* | € 5,81* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 4,29* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,77* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|