| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10264593 Herst.-Nr.: 264593 EAN/GTIN: 4015544964585 |
| | |
|
| | |
| aus biologisch abbaubarer PLA Folie unterverpackt zu 10x500 Stück Farbe: Transparent innovative, umweltfreundliche Alternative zu PE Einweg gutes Tastempfinden und angenehm zu tragen CAT I, CE PSA VO 2016/425, EN13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol kompostierbar VE = 10x500 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Lebensmittel PLA | Farbe: | transparent | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN13432 | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, arbeitshandschuh m, arbeits handschuhe, pe einmalhandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, NatureStar, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Bio Handschuhe, Bio Einweghandschuhe, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,29* | € 26,10* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,31* | € 26,98* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 210,29* | € 249,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 5.000 Stück (ab € 0,04206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|