Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Konverter, A Stecker auf RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Konverter, A Stecker auf RS-232
USB 2.0 Konverter, A Stecker auf RS-232
USB 2.0 Konverter, A Stecker auf RS-232
Artikel-Nr.:
     932-8868
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70156
EAN/GTIN:
     4041683681809
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Digitus USB/RS232 Converter mit zusätzlichen KabelTechnische Angaben:- Kompatibel zu USB2.0 Standard- Unterstützt RS232 Interface DSUB9- Datentransferrate über 1 Mbps- Unterstützt "Remote-Wake-Up"- Unterstützt "Power Management"- Einsetztbar für PDA, Modem, A36 etc.- für WIN 98SE/2000/XP/Vista/Mac OS ab V8.6- USB-Kabel-Länge: ca. 80cm- inkl. Treiber CD- sehr einfache Installation- Chipsatz: FTDI / FT23RLAnleitung:

Hersteller: DIGITUS
Hersteller-Nummer: DA-70156

  • wird von Windows 10 selbst erkannt
  • Zuverlässige Kommunikation
  • FTDI / FT232RL Chipsatz
  • unterstützt Remote wake-up

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb druckerkabel 1,0m schwarz, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, DIGITUS Adapter, Digitus Adapter USB to Serial RS232 Converter + zusatz Kabel, USB 2.0 Konverter, A Stecker auf RS-232, DIGITUS Adapter DA-70156 DA-70156, lifestore, Adapter, 12176 12176
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,08*
€ 11,94*
1 Tag
47
€ 2,90*
ab € 9,30*
€ 12,26*
€ 4,50*
ab € 9,84*
€ 12,84*
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 13,30*
Lager 932
15 Tage
20
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.