Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-67255 Herst.-Nr.: DA-70156 EAN/GTIN: 4016032271611 |
| |
|
| | |
| Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung
- Serielle RS232 Schnittstelle über USB 2.0: Ermöglicht den Anschluss von Geräten mit RS232-Schnittstelle an moderne Computer über USB - USB 2.0 Standardkonformität: Volle Unterstützung des USB 2.0 Standards für schnelle und zuverlässige Datenübertragung - Abwärtskompatibel zu USB 1.1: Flexibilität bei der Verwendung mit älteren USB-Standards - Anpassbare Datentransferraten: Unterstützt Datentransferraten von 75 Bit bis zu 128.000 Bit pro Sekunde, was eine hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen bietet - Unterstützung für Remote-Wake-up und Power-Management: Effizientes Energiemanagement und die Möglichkeit, angeschlossene Geräte aus dem Ruhezustand zu wecken - FTDI Chipsatz (FT232RNL): Zuverlässige Leistung und individuelle Konfigurationsmöglichkeiten durch den bewährten FTDI Chipsatz - Stecker und Schnittstellen: Ausgestattet mit einem RS232-Stecker (Sub D 9-pol.) und einem USB A Stecker, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen - Full Duplex Interface: Vollduplex-Kommunikation für gleichzeitiges Senden und Empfangen von Daten - Breite Betriebssystemkompatibilität: Unterstützt Windows 11,10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux, was eine breite Anwendbarkeit gewährleistet - True CMOS-Ausgang und TTL-Eingang: Unterstützt 5V, 3.3V, 2.8V und 1.8V CMOS-Ausgänge sowie TTL-Eingänge für eine Vielzahl von Hardwareanforderungen
Durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS232-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB2.0-Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS232), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB2.0 Seriell-Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.100 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 9,04* | € 11,57* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,16* | € 11,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,15* | € 11,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,78* | € 12,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,85* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|