Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-540172 Herst.-Nr.: DA-70156 EAN/GTIN: 4016032271611 |
| |
|
| | |
| Adapter USB 2.0->RS232 S/S DIGITUS seriell,1 Mbps,inkl. Kabel ca. 80cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb druckerkabel 1,0m schwarz, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,12* | € 11,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,34* | € 12,11* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 9,85* | € 12,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 13,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,52* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|