Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 9090 Thermo Tablett Set , 43 x 29 cm, H: 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 9090 Thermo Tablett Set , 43 x 29 cm, H: 14 cm
APS 9090 Thermo Tablett Set , 43 x 29 cm, H: 14 cm
APS 9090 Thermo Tablett Set , 43 x 29 cm, H: 14 cm
Artikel-Nr.:
     9243-9090
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9090
EAN/GTIN:
     4004133090903
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte
bestehend aus:
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
1,415 kg
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Edelstahl, Polyethylen, ABS, Polystyrol, Silikon
Kühlbar:
Ja
Farbe:
blau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 21,64*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,65*
€ 7,95*
ab € 18,66*
€ 26,03*
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,28*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS-Germany
09093
ab € 15,15*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-90902
ab € 5,55*
Zubehör
Esmeyer
400-1792
ab € 7,31*
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.