Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm mit 2
Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm mit 2
Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm mit 2
Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm mit 2
Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm mit 2
Artikel-Nr.:
     2813-400-1554
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     9090
EAN/GTIN:
     4004133090903
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte

Buffet Kühlplatte Cool mit Haube, eckig ca. 43 x 29 cm, Höhe 14 cm
mit 2 Kühlakkus, Abdeckhaube,
Servierplatte aus Edelstahl rostfrei, Trägerschale blau

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
43 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
1.78 kg
Form:
rechteckig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 21,89*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,90*
€ 7,95*
ab € 18,76*
€ 26,34*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 26,93*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS-Germany
09093
ab € 15,17*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-90902
ab € 5,45*
Zubehör
Assheuer + Pott
11101
ab € 3,75*
Zubehör
Esmeyer
400-1792
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.