Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20
Artikel-Nr.:
     911-NO-5012440514
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5012440514
EAN/GTIN:
     4044538065281
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SMD 2835 TUN, 5m, 10W/m, 24V, IP20

  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Löten
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 120 LEDs pro Meter
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbtemperatur: 3000 | 6500 K
  • EPREL Nr.: 1021837
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,15 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NO-5012440514
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Selbstklebend
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,48*
€ 65,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,90*
€ 70,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,56*
€ 70,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 55,13*
€ 71,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,46*
€ 74,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
€ 22,95*
Zubehör
nobilé
5011146812
€ 29,36*
Zubehör
nobilé
5011147805
€ 25,99*
Zubehör
nobilé
5011147808
€ 31,05*
Zubehör
nobilé
5011146806
€ 22,95*
Zubehör
nobilé
5011146813
€ 29,03*
Zubehör
nobilé
5011147806
€ 25,65*
Zubehör
nobilé
5011147809
€ 31,05*
Zubehör
nobilé
5011150002
€ 66,83*
Zubehör
nobilé
5011150001
€ 4,05*
Zubehör
nobilé
5011146803
€ 16,20*
Zubehör
nobilé
5011146814
€ 22,28*
Zubehör
nobilé
5011146804
€ 16,20*
Zubehör
nobilé
5011146815
€ 22,28*
Zubehör
nobilé
5011146801
€ 16,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.