Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.2cm Breite
Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.2cm Breite
Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.2cm Breite
Artikel-Nr.:
     3517A-61960227
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011146806
EAN/GTIN:
     4044538061689
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011146806

Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA transparent, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen und 4 Befestigungsclips.

Material: Aluminium/PMMA transparent
Abmessungen (LxBxH): 2000x18,5x18,5 mm
Kühlleistung: 16W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,95*
€ 22,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 19,10*
€ 26,51*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 19,21*
€ 26,75*
€ 8,50*
ab € 19,27*
€ 26,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,16*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146809
€ 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.