Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.4cm Breite
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.4cm Breite
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.4cm Breite
Artikel-Nr.:
     3517A-41960233
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011147806
EAN/GTIN:
     4044538063881
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147806

Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA transparent, 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips.

Material: Aluminium/PMMA transparent
Abmessungen (LxBxH): 2000x20x20 mm
Kühlleistung: 16W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,65*
€ 25,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 21,37*
€ 29,61*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 21,47*
€ 29,91*
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 29,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011148809
€ 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.