Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, weiß matt
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, weiß matt
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, weiß matt
Artikel-Nr.:
     3517A-71960246
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011147809
EAN/GTIN:
     4044538064390
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147809

Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA transparent, 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips.

Material: Aluminium weiß-matt/PMMA transparent
Abmesssungen (LxBxH): 2000x20x20 mm
Kühlleistung: 16W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 25,80*
€ 35,41*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 26,00*
€ 35,76*
€ 8,50*
ab € 26,08*
€ 35,77*
€ 3,90*
ab € 26,69*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011148809
€ 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.