Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, 6500K, 14,4W/m, 24V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, 6500K, 14,4W/m, 24V, IP20
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, 6500K, 14,4W/m, 24V, IP20
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, 6500K, 14,4W/m, 24V, IP20
Artikel-Nr.:
     911-NO-5011260510
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011260510
EAN/GTIN:
     4044538045368
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, 6500K, 14,4W/m, 24V, IP20

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • EPREL Nr.: 933477
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 72 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: NO-5011260510
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: >75 Ra
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 300x SMD LED, 14,4W/m
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Material: PVC/Kupfer
  • Max. Strombelastbarkeit: 3 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Nennleistung pro Meter: 14,4W/m
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 1100lm/m
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,6A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 60
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Hinweis: Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien ist notwendig!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 30cm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,81*
€ 73,18*
€ 5,00*
ab € 59,11*
€ 74,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,13*
€ 74,64*
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011149906
ab € 16,53*
Zubehör
nobilé
5011149907
ab € 14,66*
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,79*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 24,04*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,36*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,49*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,20*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,31*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,47*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,90*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,29*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,67*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,54*
Zubehör
nobilé
5011146815
ab € 18,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.