Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, rot, 4,8W/m, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, rot, 4,8W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, rot, 4,8W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, rot, 4,8W/m, 12V
Artikel-Nr.:
     911-NO-5011100560
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011100560
EAN/GTIN:
     4044538031545
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 3528, 5m, rot, 4,8W/m, 12V

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5011100560
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Nennleistung pro Meter: 4,8W/m
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 2 A
  • Material: PVC/Kupfer
  • Lichtfarbe: Rot
  • Leuchtmittel: 300x SMD LED, 4,8W/m
  • Lampentyp: LED
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,24 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 120lm/m
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Nennstrom pro Meter: 0,4A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 50mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 60
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 30cm
  • Wellenlänge: 515 - 525nm
Weitere Suchbegriffe: led streifen rot, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,55*
€ 44,55*
€ 5,95*
ab € 36,81*
€ 50,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,51*
€ 51,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,03*
€ 53,12*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,30*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,27*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,39*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 25,98*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,27*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,42*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,61*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,56*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,77*
Zubehör
nobilé
NO-5011148801
ab € 20,41*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,50*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,33*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,51*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.