Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-111382
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111382
EAN/GTIN:
     4024163106450
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 2 SQUARE, 2xGU10, 230V, inkl. Clipfedern, alu gebürstet

  • Artikelnummer: 111382
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: ES111, 2 x 75W max
  • Drehbereich: 360 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 31,5∕ 16,5∕ 12,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,78 kg
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 29,7 cm
  • Kolbenform: ES111
  • Marke: SLV
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,39*
€ 61,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,48*
€ 67,09*
€ 8,50*
ab € 69,00*
€ 69,00*
€ 5,95*
ab € 53,41*
€ 69,31*
€ 5,46*
ab € 55,54*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,28*
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,42*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.