Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV QPAR111 GU10 LED-Lampe 2700 K 12,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV QPAR111 GU10 LED-Lampe 2700 K 12,5 W F
SLV QPAR111 GU10 LED-Lampe 2700 K 12,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98965415
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Rund
Lichtleistung
950 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005280
ab € 20,42*
Ähnlich
SLV
1005282
ab € 20,56*
Ähnlich
SLV
1005283
ab € 20,48*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,57*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
1005277
ab € 20,42*
Ähnlich
SLV
1005279
ab € 20,41*
Ähnlich
SLV
1005281
ab € 22,73*
Ähnlich
SLV
1005274
ab € 12,68*
Ähnlich
SLV
1005275
ab € 22,77*
Ähnlich
SLV
1005278
ab € 22,72*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.