Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77660795
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die eckige ES111 Version unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie aus gebürstetem Aluminium ermöglicht Ihnen die Bestückung mit zwei Leuchtmitteln. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die NEW TRIA Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
740 g
Einbauraum Breite
155 mm
Einbauraum Tiefe
125 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,17*
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,41*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,71*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.