Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV QPAR111 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12,5 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV QPAR111 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12,5 W GU10 G
SLV QPAR111 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96636760
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005275
EAN/GTIN:
     4024163253826
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
QPAR111 GU10 LED Leuchtmittel silber 12,5W 2700K CRI90 10°
Das silberne 12,5W SLV COB LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 900 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 10° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
111 mm
Gewicht
174 g
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
10 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Leuchtkapazität
11000 CD
Produktfarbe
Silber
Lichtverteilung
Direktional
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
225 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005280
ab € 20,42*
Ähnlich
SLV
1005282
ab € 20,56*
Ähnlich
SLV
1005283
ab € 20,48*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,57*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
1005276
ab € 20,28*
Ähnlich
SLV
1005277
ab € 20,42*
Ähnlich
SLV
1005279
ab € 20,41*
Ähnlich
SLV
1005281
ab € 22,73*
Ähnlich
SLV
1005274
ab € 12,68*
Ähnlich
SLV
1005278
ab € 22,72*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.