Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 2x75W GU10 alu mt IP20 315x165x125mm NEWTRIA300IICSQPAR111DLALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
SLV 111382 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GU10 LED
Artikel-Nr.:
     262-C468J96
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     111382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 2x75W GU10 alu mt IP20 315x165x125mm NEWTRIA300IICSQPAR111DLALU
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
165 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Einbaubreite:
155 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Einbaulänge:
297 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
125 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
315 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
lackiert
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,39*
€ 61,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,48*
€ 67,09*
€ 8,50*
ab € 69,00*
€ 69,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,41*
€ 69,31*
€ 5,46*
ab € 55,54*
€ 71,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,28*
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,42*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.