Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV QPAR111 LED-Lampe klar 2700 K 8 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV QPAR111 LED-Lampe klar 2700 K 8 W GU10 F
SLV QPAR111 LED-Lampe klar 2700 K 8 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94801457
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das transparente 8W SLV SMD LED Leuchtmittel mit GU10Sockel und SQPAR111 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 680 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 38° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
170 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Rund
Lichtleistung
680 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
klar
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.05 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,57*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,22*
Ähnlich
MEGAMAN
MM41902
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.