Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Piktogramm, WC, quadratisch, Edelstahl - 150x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-204957/23
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495723
EAN/GTIN:
     4005546403380
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
WC-Kennzeichnung quadratische Edelstahlpiktogramme WC

WC-Kennzeichnung quadratische Edelstahlpiktogramme WC, 150 x 150 mm

Das Schild aus gebürstetem Edelstahl, hat ein Klebepad zum Befestigen, auf der Rückseite. Darauf sind aus kratzfestem schwarzen Druck die Buchstaben "WC" zu lesen.

Sichern Sie Ihr Gebäude mit praxisbewährter Gebäudekennzeichnung von Schilder Klar!
Mit diesem schlichten, aber doch aussagekräftigen Schild können Sie Ihre Toiletten optimal kennzeichnen.

Material:
  • gebürsteter Edelstahl
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.13000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, symbolschild damentoilette durable, Piktogramm, Pikto, Toilette, Toiletten, Türbeschilderung, Edelstahl, Durable, Piktrogrammschild, Hinweisschild, WC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,89*
1
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 13,13*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 8,995*
€ 14,295*
3 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 11,50*
€ 16,39*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 12,48*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,27*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,28*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
490523
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.