Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009750003 Herst.-Nr.: 248808 EAN/GTIN: 4792249072486 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiCut™ Kevlar® PSA-Kategorie: II Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4331D-), EN 407:2020 (X1XXX) MaxiFlex® Cut™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen entwickelt wurde, die präzises Arbeiten und erhöhte Anforderungen an den Schnittschutz stellen. - DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit.
- CUTtech® für mittlere bis hohe Schnittfestigkeit.
- Schützt vor Kontaktwärme bis 100° C.
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung.
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
- Beschichtung: Handfläche.
- Waschbar bis 40° C.
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 9,30* | € 11,51* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,11* | € 13,97* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,90* | € 14,08* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|