Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh ATG® MaxiCut® Oil™ (44-505) Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MaxiCut
MaxiCut
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009720003
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     248309
EAN/GTIN:
     4792249070895
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG® MaxiCut® Oil™

PSA-Kategorie: II
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4442C-)
MaxiCut® Oil™ ist ein Schnittschutzhandschuh für mechanische Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen.
  • Flüssigkeits-Abweisend durch LIQUItech® Technologie.
  • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit.
  • GRIPtech® Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • Beschichtung: 3/4 getaucht..
  • Waschbar bis 40° C.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,24*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,85*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 14,69*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,27*
Lager 8BZC4
58
1
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 15,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 12 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 72 Paar
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paar
ab 144 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.