Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 320 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 320
Tegera® 320
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006850003
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     320-9
EAN/GTIN:
     7392626022058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 320 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Ungefüttert, 0,6 mm, Synthetisches Leder, Nylon, Cat. II, Blau, schwarz, Frei von Chrom, Knöchelschutz, Klettverschluss, für Feinmechanik
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3021X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • frei von Chrom
  • Verstärkter Fingerspitzen
  • Knöchelschutz
  • waschbar bei 40°

Herausragende Merkmale

  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,36*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,44*
Lager 8BZC4
52
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,58*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,67*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626022034
ab € 4,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626022041
ab € 4,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626022065
ab € 4,57*
Ähnlich
Ejendals
7392626022072
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.